Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur2.250 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Espacement des trous de montage3.00 po
- Longueur totale31.42 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 0.750
- Diamètre de la coquille3.66 po
- Poids33.00 lb
Détails
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable
- Matériau du bouchon d’extrémitéAcier inoxydable
- Débit - Côté coquille29 gal/min
- Débit - Côté tube2.2 à 15.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer4
- Joint de bouchon de rechange302-1002 Hypalon
- Support de pied de rechange202-0007
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passesAcier inoxydable 202-0037
- Bouchon de retour de rechangeAcier inoxydable 202-0038
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieSTS
- Matériau de la coquilleAcier inoxydable
- Matériau de la tubulureAcier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
POMPE STS-703-B4-FP
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.