Motion
CNA2T80TN-300-D-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CNA2T80TN-300-D-XC35

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI06955380
N° MFRCNA2T80TN-300-D-XC35
Price$944.39/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2T80TN-300-D-XC35

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI06955380
N° MFRCNA2T80TN-300-D-XC35
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
Price$944.39/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 NPT

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    Tourillon central
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CNA2T80TN-300-D-XC35
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique