Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal1432 po/lb;161.79 nm
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids45 lb, 20.41 kg
Détails
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance1.137 hp
- Puissance nominale en service normal1.137 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ824-50-L-140
- Puissance d’entrée maximale1.137 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.795 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1432 po-lb;161.79 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GRBMQ824-50-L-140 RÉDUCTEUR DE GRAVES