Motion
SPPBM20
Super Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Closed, 0.7870 in Shaft Diameter, 54 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06956825
N° MFRSPPBM20
Prix242.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Super Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Closed, 0.7870 in Shaft Diameter, 54 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06956825
N° MFRSPPBM20
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
Prix242.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    50.00 mm
  • Longueur totale
    54 mm
  • Largeur totale
    2.1260 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.7870 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    2020.0 N
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller linéaire
  • Capacité de charge statique
    2220.0 N
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    662486261803

Aperçu

Description du fabricant
SPPBM20 PIL NOIR 127540

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif