Motion
505 BC

HANKISON
505 BC

Drain pneumatique Hankison - série Trip-L-Trap, connexion inférieure, 300 psi max., capacité de 3 gal/h, 3/4 NPT orifice d’entrée, 1/4 NPT port de sortie
N° D’ARTICLE MI06956885
N° MFR505 BC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
505 BC

Drain pneumatique Hankison - série Trip-L-Trap, connexion inférieure, 300 psi max., capacité de 3 gal/h, 3/4 NPT orifice d’entrée, 1/4 NPT port de sortie
N° D’ARTICLE MI06956885
N° MFR505 BC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord de drainage
    1/4 NPT
  • Hauteur
    8.500 po
  • Poids
    8 lb
  • Largeur
    7.000 po

Détails

  • Capacité
    3 gal/h
  • Style de connexion
    Bas
  • Type de drainage
    Drain pneumatique
  • Connexion d’entrée
    3/4 NPT
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    280 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Température de fonctionnement min.
    35 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Connexion de sortie
    1/4 NPT
  • Série
    Trip-L-Trap

Aperçu

Description du fabricant
505 BC TRIP-L-TRAP
  • Taux de décharge de 3 ou 24 gal/h (11 ou 91 L/h)
  • Pressions de service maximales de 300 et 500 psig (21 et 35 barg)
  • Les flotteurs en acier inoxydable ne perdront pas leur flottabilité
  • Siège de soupape pilote résilient
  • Le tube de l’écrémeur assure que l’huile est retirée en premier
  • Les mécanismes en acier inoxydable sont imperméables aux lubrifiants synthétiques
  • Kit de pièces de rechange disponible