Motion
190TS763
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 19.0000 po d’alésage, 24.9950 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06956937
N° MFR190TS763
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 19.0000 po d’alésage, 24.9950 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI06956937
N° MFR190TS763
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19.0000 po
  • Diamètre extérieur
    24.9950 po
  • Poids
    165.1 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et gobelet à une seule rangée
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.20.00.80
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662293241555
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    662293241555

Aperçu

Description du fabricant
190TS763 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer