Motion
CQ2B63R-50DMZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B63R-50DMZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06957260
N° MFRCQ2B63R-50DMZ
Prix111.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B63R-50DMZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06957260
N° MFRCQ2B63R-50DMZ
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
Prix111.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version résistante à l’eau de la version standard à double action et à tige unique du cylindre compact CQ2 comprend un essuie-glaces pour empêcher l’humidité de pénétrer dans l’actionneur. Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 20mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Résistant à l’eau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2B63R-50DMZ , CQ2-Z
  • Cylindre à double action, monotige, compact, résistant à l’eau
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 20 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif