Spécifications
Dimensions
- Taille3
- Poids4.17 lb
Détails
- Détails supplémentairesSoudure bout à bout selon l’annexe 40 Tuyau ou douille Soudure à tube D.E. nominal
- Type de finAdaptateur
- Type de fin 2Soudure des fesses
- Numéro CUP du fabricant822353139929
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAdaptateurs mâles en acier inoxydable 316 partie F
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353139929
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
- Le certificat de test de composition est disponible sur demande
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po