Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale28 mm
- Longueur totale410 mm
- Largeur totale83 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral250 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY2H sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. La conception améliorée offre un profil 30 % plus bas par rapport à la MY1H. Le guide linéaire intégré de haute précision améliore la précision et la répétabilité du positionnement et est disponible en axe unique ou double pour une rigidité accrue. Le composant du cylindre peut être détaché des unités de guidage ou de la pièce pour faciliter l’entretien et le remplacement du cylindre. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Type de guideGuide linéaire - Double axe
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement22 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieTuyauterie centralisée
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY2B16-PS
- SérieMY2
- Type d’ajusteur de courseH = (Gauche : amortisseurs à charge élevée + boulons de réglage), (Droite : amortisseurs à charge élevée + boulons de réglage)
Aperçu
- Tailles d’alésage : 16, 25, 40 mm
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Pression de service minimum : 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 1500 mm (XB11), jusqu'à 1000 mm pour alésage 16
- Capacité d’interrupteur automatique