Motion
COXC-010-004
Câble et câble Cobra XLP/CPE Câble de commande multiconducteur - 600 V, calibre de câble : 10 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06957569
N° MFRCOXC-010-004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble et câble Cobra XLP/CPE Câble de commande multiconducteur - 600 V, calibre de câble : 10 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06957569
N° MFRCOXC-010-004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.560 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.030 po
  • Épaisseur de la veste
    0.060 po
  • Jauge de fil
    10 AWG

Détails

  • Série de câbles
    COXC
  • Toron conducteur
    7
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    134 lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    240 lb
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
COXC-010-004 10 AWG 4/C XLP/CPE 600V
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Non blindé
  • Conducteur : cuivre étamé toronné entièrement recuit de 16 AWG à 10 AWG conformément à la norme ASTM B33. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
  • Isolation : polyéthylène réticulé ignifuge (XLPE). Code couleur selon la méthode ICEA 1, tableau E-2 plus chiffres alphanumériques imprimés (n’est pas inclus blanc ou vert)
  • Gaine : polyéthylène chloré réticulé sans plomb (XL-CPE)
  • UL 44 Type XHHW-2
  • UL 1277 Type TC, fichier UL no E57179
  • UL 1581
  • ICEA S-73-532/NEMA WC57
  • UL 1581/UL 2556 VW-1
  • Essai de flamme verticale UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • CSA FT4
  • ICEA T-29-520
  • EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
  • Acceptable par l’OSHA
  • Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.