Motion
FLXT-014-025
Câble et câble Cobra flexible PVC/PVC câble multiconducteur - 600 V, calibre de câble : 14 AWG, nombre de conducteurs : 25
N° D’ARTICLE MI06957691
N° MFRFLXT-014-025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble et câble Cobra flexible PVC/PVC câble multiconducteur - 600 V, calibre de câble : 14 AWG, nombre de conducteurs : 25
N° D’ARTICLE MI06957691
N° MFRFLXT-014-025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.915 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.021 po
  • Épaisseur de la veste
    0.085 po
  • Jauge de fil
    14 AWG

Details

  • Série de câbles
    FLXT
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    587 lb
  • Nombre de conducteurs
    25
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
FLXT-014-025 14 AWG 25/C FLEXIBLE
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Conducteur : cuivre nu toronné flexible entièrement recuit de calibre 18 AWG et 16 AWG avec toronnage de classe 5 conformément à la norme EN 60228 (CEI 60228)
  • Isolation : isolation en chlorure de polyvinyle (PVC) avec une gaine en polyamide (nylon) transparent conformément à la norme UL 83
  • Identification du conducteur : Les conducteurs sont noirs avec des numéros imprimés et un conducteur de mise à la terre vert/jaune
  • Assemblage de câble : conducteurs câblés avec des charges non hygroscopiques pour rendre le câble suffisamment rond
  • Gaine : noire, flexible, ignifuge, résistante à la lumière du soleil et à l’huile Gaine en chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Fils isolés thermoplastiques UL 66 et UL 83/CSA C22.2 No.75-08
  • UL 1063/MTW Fil de machine-outil
  • UL 1277 Câbles du plateau d’alimentation et de commande
  • UL 2277 Câbles de plateau pour éolienne
  • CSA C22.2 No.230-09 Câbles de plateau
  • CSA C22.2 No.239-09 Câbles de commande et d'instrumentation
  • CSA C22.2 No.210-11 Produits de câblage pour appareils
  • IEEE 1202/CSA FT4
  • Type TC-ER 90°C sec, 75°C humide, 600 V
  • Type MTW
  • Type WTTC 90°C, 1000 V
  • Type CIC/TC 90°C 600 V
  • Type AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V FT4.
  • Conforme à la norme RoHS
  • Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif