Motion
FLXT-016-019
Câble et câble Cobra flexible PVC/PVC câble multiconducteur - 600 V, calibre de câble : 16 AWG, nombre de conducteurs : 19
N° D’ARTICLE MI06957701
N° MFRFLXT-016-019
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble et câble Cobra flexible PVC/PVC câble multiconducteur - 600 V, calibre de câble : 16 AWG, nombre de conducteurs : 19
N° D’ARTICLE MI06957701
N° MFRFLXT-016-019
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.686 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.021 po
  • Épaisseur de la veste
    0.063 po
  • Jauge de fil
    16 AWG

Détails

  • Série de câbles
    FLXT
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    301 lb
  • Nombre de conducteurs
    19
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
FLXT-016-019 16 AWG 19/C FLEXIBLE
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Conducteur : cuivre nu toronné flexible entièrement recuit de calibre 18 AWG et 16 AWG avec toronnage de classe 5 conformément à la norme EN 60228 (CEI 60228)
  • Isolation : isolation en chlorure de polyvinyle (PVC) avec une gaine en polyamide (nylon) transparent conformément à la norme UL 83
  • Identification du conducteur : Les conducteurs sont noirs avec des numéros imprimés et un conducteur de mise à la terre vert/jaune
  • Assemblage de câble : conducteurs câblés avec des charges non hygroscopiques pour rendre le câble suffisamment rond
  • Gaine : noire, flexible, ignifuge, résistante à la lumière du soleil et à l’huile Gaine en chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Fils isolés thermoplastiques UL 66 et UL 83/CSA C22.2 No.75-08
  • UL 1063/MTW Fil de machine-outil
  • UL 1277 Câbles du plateau d’alimentation et de commande
  • UL 2277 Câbles de plateau pour éolienne
  • CSA C22.2 No.230-09 Câbles de plateau
  • CSA C22.2 No.239-09 Câbles de commande et d'instrumentation
  • CSA C22.2 No.210-11 Produits de câblage pour appareils
  • IEEE 1202/CSA FT4
  • Type TC-ER 90°C sec, 75°C humide, 600 V
  • Type MTW
  • Type WTTC 90°C, 1000 V
  • Type CIC/TC 90°C 600 V
  • Type AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V FT4.
  • Conforme à la norme RoHS
  • Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.