Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.770 po
- Épaisseur de l’isolation0.020 po
- Épaisseur de la veste0.060 po
- Jauge de fil18 AWG
Détails
- Série de câblesINVN
- Toron conducteur7
- Poids en cuivre lb 1000 pi127 lb
- Poids net LBS/1000 pi277 lb
- Nombre de triades de paires12
- Tension600 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Blindé
- Conducteur : cuivre recuit nu de calibre 18 AWG à 14 AWG conformément à la norme ASTM B3. Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
- Isolation : chlorure de polyvinyle (PVC) ignifuge avec polyamide transparent (nylon). Code couleur selon la méthode ICEA 1, paires-noir et blanc. Triades : noir, blanc et rouge. Un conducteur dans chaque paire est imprimé alphanumériquement pour une identification facile.
- Blindage : paires/triades blindées. Le blindage global est en aluminium/polymère, en contact avec le fil de drainage en cuivre étamé toronné.
- Gaine : chlorure de polyvinyle (PVC) ignifuge, résistant à l’humidité et au soleil
- UL 1277 Type TC
- UL 1581
- Conducteurs NEC de type TFN
- UL 1277
- IEEE 383
- IEEE 1202
- CSA FT4
- EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
- OHSA acceptable
- Conforme à la norme RoHS
- Les dimensions et les poids sont nominaux; soumis aux tolérances de l’industrie.