Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.410 po
- Épaisseur de l’isolation0.055 po
- Épaisseur de la veste0.045 po
- Jauge de fil2/0 AWG
Détails
- Série de câblesLSZH
- Toron conducteur19
- Poids en cuivre lb 1000 pi411 lb
- Poids net LBS/1000 pi518 lb
- Tension600 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Faible émission de fumée sans halogène
- Câble d’alimentation basse tension
- Conducteur unique
- Cuivre étamé comprimé de 14 AWG à 1000 kcmil conformément à la norme ASTM 33
- Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
- Code national de l’électricité (NEC)
- POUR UNE UTILISATION SUR LES CHAUSSURES DE 1/0 AWG et PLUS CONFORMÉMENT AU NEC
- UL 44 Type RHH/RHW-2 Fichier UL no E90494
- UL 854 Type USE-2, UL 44 et UL 1685
- Exigences en matière de fumée, d’halogène et de gaz acides de l’ICEA T-33-655
- ICEA S-95-658/NEMA WC70
- Conformités des essais de flamme : Pour les modèles de calibre 1/0 AWG et plus : IEEE 383, IEEE 1202/CSA FT4. UL 1685
- Autres conformités : EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
- Acceptable par l’OSHA
- Conforme à Rohs