Motion
LSZH-410-001
Conducteur simple Cobra à faible émission de fumée et sans halogène, basse tension - calibre de fil : 4/0 AWG, 600 V, toron conducteur : 19
N° D’ARTICLE MI06957754
N° MFRLSZH-410-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Conducteur simple Cobra à faible émission de fumée et sans halogène, basse tension - calibre de fil : 4/0 AWG, 600 V, toron conducteur : 19
N° D’ARTICLE MI06957754
N° MFRLSZH-410-001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.520 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.055 po
  • Épaisseur de la veste
    0.045 po
  • Jauge de fil
    4/0 AWG

Détails

  • Série de câbles
    LSZH
  • Toron conducteur
    19
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    653 lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    785 lb
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
LSZH-410-001 4/0 AWG 1/C LSZH XLPO/LSZH
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Faible émission de fumée sans halogène
  • Câble d’alimentation basse tension
  • Conducteur unique
  • Cuivre étamé comprimé de 14 AWG à 1000 kcmil conformément à la norme ASTM 33
  • Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
  • Code national de l’électricité (NEC)
  • POUR UNE UTILISATION SUR LES CHAUSSURES DE 1/0 AWG et PLUS CONFORMÉMENT AU NEC
  • UL 44 Type RHH/RHW-2 Fichier UL no E90494
  • UL 854 Type USE-2, UL 44 et UL 1685
  • Exigences en matière de fumée, d’halogène et de gaz acides de l’ICEA T-33-655
  • ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • Conformités des essais de flamme : Pour les modèles de calibre 1/0 AWG et plus : IEEE 383, IEEE 1202/CSA FT4. UL 1685
  • Autres conformités : EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon TCLP
  • Acceptable par l’OSHA
  • Conforme à Rohs