Motion
MVEP-001-5KV
Cobra Wire & Cable EPR/PVC Copper Tape Shield 5kV Medium Voltage - Jauge de câblage : 1 AWG, Nombre de conducteurs : 1
N° D’ARTICLE MI06957768
N° MFRMVEP-001-5KV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cobra Wire & Cable EPR/PVC Copper Tape Shield 5kV Medium Voltage - Jauge de câblage : 1 AWG, Nombre de conducteurs : 1
N° D’ARTICLE MI06957768
N° MFRMVEP-001-5KV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.790 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.545 po
  • Épaisseur de la veste
    0.060 po
  • Jauge de fil
    1 AWG

Détails

  • Série de câbles
    MVEP
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    315 lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    539 lb
  • Nombre de conducteurs
    1

Aperçu

Description du fabricant
MVEP-001-5KV AWG 1/C EPR/PVC CTSHLD
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Blindé
  • Conducteur : toron compact en cuivre nu recuit de 6 AWG à 1000 kcmil de classe B.
  • Blindage de toron extrudé (ESS) : thermodurci extrudé semi-conducteur à contrainte - couche de contrôle sur le conducteur.
  • Isolation : Isolation en caoutchouc éthylène-propylène (EPR), colorée pour contraster avec les couches de blindage conductrices noires
  • Blindage isolant extrudé (EIS) : thermodurcissez une couche polymère semi-conducteur sans décapage de l’isolant.
  • Écran métallique : ruban de cuivre recuit de 5 mil avec un chevauchement de 25 %
  • Gaine intégrale : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge, résistant à l’humidité et au soleil
  • Code national de l’électricité (NEC)
  • UL 1072
  • ICEA 2-93-639/NEMA WC74
  • ICEA S-97-682
  • AEIC CS8
  • Homologué UL comme Type MV-105 pour une utilisation conforme au NEC, fichier UL no 90501
  • UL 1685 (tailles 1/0 AWG et plus) Essai d’exposition au feu UL
  • Les tailles 1/0 AWG et plus sont répertoriées et marquées « Résistant à la lumière du soleil POUR UTILISATION CT » conformément au NEC
  • IEEE 1202 (70,000 BTU/h) CSA FT4
  • EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon la méthode TCLP
  • OHSA acceptable
  • Essai de flamme opaque : ICEA T-29-520 (21,000 BTU/h)