Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble1.350 po
- Épaisseur de l’isolation1.070 po
- Épaisseur de la veste0.080 po
- Jauge de fil350 AWG
Détails
- Série de câblesMVEP
- Poids en cuivre lb 1000 pi1184 lb
- Poids net LBS/1000 pi1783 lb
- Nombre de conducteurs1
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Blindé
- Conducteur : toron compact en cuivre nu recuit de 6 AWG à 1000 kcmil de classe B.
- Blindage de toron extrudé (ESS) : thermodurci extrudé semi-conducteur à contrainte - couche de contrôle sur le conducteur.
- Isolation : Isolation en caoutchouc éthylène-propylène (EPR), colorée pour contraster avec les couches de blindage conductrices noires
- Blindage isolant extrudé (EIS) : thermodurcissez une couche polymère semi-conducteur sans décapage de l’isolant.
- Écran métallique : ruban de cuivre recuit de 5 mil avec un chevauchement de 25 %
- Gaine intégrale : chlorure de polyvinyle (PVC) sans plomb, ignifuge, résistant à l’humidité et au soleil
- Code national de l’électricité (NEC)
- UL 1072
- ICEA 2-93-639/NEMA WC74
- ICEA S-97-682
- AEIC CS8
- Homologué UL comme Type MV-105 pour une utilisation conforme au NEC, fichier UL no 90501
- UL 1685 (tailles 1/0 AWG et plus) Essai d’exposition au feu UL
- Les tailles 1/0 AWG et plus sont répertoriées et marquées « Résistant à la lumière du soleil POUR UTILISATION CT » conformément au NEC
- IEEE 1202 (70,000 BTU/h) CSA FT4
- EPA 40 CFR, partie 261 pour la teneur en plomb lixiviable selon la méthode TCLP
- OHSA acceptable
- Essai de flamme opaque : ICEA T-29-520 (21,000 BTU/h)