Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique0.4375 po
- Taille hexagonale3/16 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle7/16-20
- Rouleau Diamètre0.7500 po
- Rouleau Largeur0.5000 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Goujon Longueur0.8750 po
- Longueur du filetage0.3750 po
- Couple38 po/lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2891 lbf
- Capacité de charge statique radiale1328 lbf
- Forme de rouleauJoli