Motion
TROUSSE DE RALLONGE RAPTOR ES70 SPCR COMPLÈTE

DODGE
RAPTOR ES70 FULL SPCR EXT KIT

TROUSSE DE RALLONGE RAPTOR ES70 SPCR COMPLÈTE
N° D’ARTICLE MI06958617
N° MFRRAPTOR ES70 FULL SPCR EXT KIT
Prix2,492.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR ES70 FULL SPCR EXT KIT

TROUSSE DE RALLONGE RAPTOR ES70 SPCR COMPLÈTE
N° D’ARTICLE MI06958617
N° MFRRAPTOR ES70 FULL SPCR EXT KIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,492.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    70
  • Extérieur Diamètre  
    14 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 10.8 pouces, minimum 7 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    35.1 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Nombre de boulons
    16
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 1178 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    22132 po-lb
  • Raideur de torsion
    1856 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477293702

Aperçu

Description du fabricant
ES70 ÉLÉMENT RAPTOR 017074

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues