Motion
RAPTOR 70HQD-J

DODGE
RAPTOR 70HQD-J

RAPTOR 70HQD-J
N° D’ARTICLE MI06958682
N° MFRRAPTOR 70HQD-J
Prix1,589.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 70HQD-J

RAPTOR 70HQD-J
N° D’ARTICLE MI06958682
N° MFRRAPTOR 70HQD-J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,589.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    4.5 po
  • Taille de la bague
    J
  • Taille du raccord
    70
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    9.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    26.365 cm

Détails

  • Type de douille
    QD
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    35.1 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015819
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    22132 po-lb
  • CUP_NON
    782477278013

Aperçu

Description du fabricant
70HQD-J RAPTOR HUB 015819

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs