Motion
RAPTOR 60HTL-3020

DODGE
RAPTOR 60HTL-3020

RAPTOR 60HTL-3020
N° D’ARTICLE MI06958742
N° MFRRAPTOR 60HTL-3020
Prix669.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 60HTL-3020

RAPTOR 60HTL-3020
N° D’ARTICLE MI06958742
N° MFRRAPTOR 60HTL-3020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix669.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    2 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Taille du raccord
    60
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.75 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    22.86 cm

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    19.8 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015809
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    12505 po-lb
  • CUP_NON
    782477277917

Aperçu

Description du fabricant
60HTL-3020 RAPTOR HUB 015809