Motion
RAPTOR 80HTL-4040

DODGE
RAPTOR 80HTL-4040

RAPTOR 80HTL-4040
N° D’ARTICLE MI06958744
N° MFRRAPTOR 80HTL-4040
Prix1,246.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 80HTL-4040

RAPTOR 80HTL-4040
N° D’ARTICLE MI06958744
N° MFRRAPTOR 80HTL-4040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,246.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    4 po
  • Taille de la bague
    4040
  • Taille du raccord
    80
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    62.7 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015865
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    39503 po-lb
  • CUP_NON
    782477278143

Aperçu

Description du fabricant
80HTL-4040 RAPTOR HUB 015865