Motion
VZM450-01-01
Soupape mécanique avec levier à galet
N° D’ARTICLE MI06958821
N° MFRVZM450-01-01
Prix46.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique avec levier à galet
N° D’ARTICLE MI06958821
N° MFRVZM450-01-01
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
Prix46.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    160 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5

Aperçu

Description du fabricant
VALVE MÉCANIQUE À ORIFICE VZM450-01-01 5 -
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon