Motion
MM-6T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06959506
N° MFRMM-6T
Prix57.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06959506
N° MFRMM-6T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7187 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    2.4380 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.112 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    3915 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029037566

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MM-6T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer