Motion
VEM3708T
Moteur à usage général - 5 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1165 tr/min, montage en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06961725
N° MFRVEM3708T
Prix2,973.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1165 tr/min, montage en C/sans pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06961725
N° MFRVEM3708T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,973.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Dimension C de la longueur totale
    21.26 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    185 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1165 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    781568816271
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568816271

Aperçu

Description du fabricant
VEM3708T 5HP 1160RPM 3PH 60HZ 215TC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good