Spécifications
Détails
- Un port1 NPT
- Port B1 NPT
- Orifice de drainage externe3/8 NPT
- MatérielAluminium
- Port P1 NPT
- Cavités de secours1
- Stations4
- Port T1-1/4 NPT
- Espacement de la vanne5 po
Aperçu
- Construction en aluminium billetté
- Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
- Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit
- Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite