Motion
P16814M115

TB WOODS
P16814M115

Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI06969042
N° MFRP16814M115
Prix4,669.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P16814M115

Pignon Synchronous Plus, 115 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague M, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI06969042
N° MFRP16814M115
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
Prix4,669.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po à 5-1/2 po
  • Largeur de la face
    5.25 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    29.37 po
  • Pour la largeur de la courroie
    115 mm
  • Diamètre du moyeu
    10.5 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    29.3700 po
  • Pas
    14 mm
  • Diamètre du pas
    29.475 po

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    698672590860
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    168
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672590860

Aperçu

Description du fabricant
P168-14-115 M HTD SPKT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté