Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Anneau intérieur Largeur0.8460 po
- Anneau extérieur Largeur0.5910 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale1.2200 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590046935
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1610 lbf
- Type de jointTVD
- SérieFHR
- CUP_NON1200106799085