Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port1/2 NPT
- Poids0.66 kg
Details
- Options inclusesManomètre intégré avec indicateur de fin de course
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Pression d’épreuve218 psi
- Définir la plage de pression7 à 123 psi
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
AW40-N04DE-2Z-B FILTRE/RÉGULATEUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité