Motion
MW-16T
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l’alésage : 1.0000 po, Taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06969686
N° MFRMW-16T
Prix268.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l’alésage : 1.0000 po, Taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06969686
N° MFRMW-16T
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
Votre prix268.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.125 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    40889 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    190029038945

Aperçu

Description du fabricant
MW-16T EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AVEC PTFE