Motion
SPB-5
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06969710
N° MFRSPB-5
Prix27.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06969710
N° MFRSPB-5
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
Prix27.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.3440 po
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Hauteur totale
    2.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.071 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Nylon
  • Capacité de charge statique radiale
    2740 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SPB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2A-LH
  • CUP_NON
    190029043901

Aperçu

Description du fabricant
SPB-5 MÂLE G/H EXTRÉMITÉ TIGE