Motion
CNA2F100TN-1000-D-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CNA2F100TN-1000-D-XC35

Cylindre POWER LOCKINDER
N° D’ARTICLE MI06969736
N° MFRCNA2F100TN-1000-D-XC35
Prix1,426.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2F100TN-1000-D-XC35

Cylindre POWER LOCKINDER
N° D’ARTICLE MI06969736
N° MFRCNA2F100TN-1000-D-XC35
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
Prix1,426.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fait sur commande
    Oui
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CNA2F100TN-1000-D-XC35 VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer