Motion
D100BB11

LOVEJOY INC
D100BB11

Pignon de chaîne de galet tendeur - 100 / 1-1/4 po, 2 fils, 0.7500 po de diamètre, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06970692
N° MFRD100BB11
Prix488.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D100BB11

Pignon de chaîne de galet tendeur - 100 / 1-1/4 po, 2 fils, 0.7500 po de diamètre, 11 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06970692
N° MFRD100BB11
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
Prix488.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Pas  
    1.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.6800 po
  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    100-2
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144434425
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    11
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    685144434425

Aperçu

Description du fabricant
D-100BB11-DBL PIGNON DE PLAFOND

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif