Motion
ANV 34 JPT F

FASTER
ANV 34 JPT F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 3/4 po BSPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 4350 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06972470
N° MFRANV 34 JPT F
Prix58.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
ANV 34 JPT F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à champignon, 3/4 po BSPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 4350 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06972470
N° MFRANV 34 JPT F
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
Prix58.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 BSPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Forcer la connexion
    34.2 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    3/4 dans BSPT, filetage femelle 3/4 – 14
  • Débit
    47.55 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.27050 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4350 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ANV34-JPT F 47 PO