Motion
XTMC9A10TD
Mini contacteur CEI FVNR - 9 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI06972645
N° MFRXTMC9A10TD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mini contacteur CEI FVNR - 9 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI06972645
N° MFRXTMC9A10TD
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    9 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CONTACTEUR XTMC9A10TD 24VDC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif