Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie0.394 po / 10.2 mm
- Largeur de la courroie125 mm
- Longueur totale9660 mm
- Global Largeur125 mm
- Pas0.552 po / 14 mm
- Longueur du pas380.31 po / 9660 mm
- Largeur standardOUI
- Hauteur de la dent0.236 po / 6 mm
- Largeur4.921 po / 125 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes courroies Gates Poly Chain GT Carbon sont réputées pour leur haute performance sans entretien. Maintenant, Gates présente une solution Poly Chain qui peut prendre en charge des distances centrales plus longues que jamais. Le processus de fabrication unique permet des courroies infinies en polychaîne plus longues qui offrent des capacités de transport de charge élevées. Par le passé, les chaînes à rouleaux lourdes et de grande taille étaient la seule option pour les entraînements à grande distance. Il existe maintenant une solution de rechange qui nécessite moins d’entretien et moins de remplacements, ce qui réduit les temps d’arrêt et le fonctionnement plus propre. Le processus de longueur étendue est appliqué aux longueurs de courroie dans un pas de 14M sur 4410 mm.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Section de la ceinture14M
- Type de courroieGT
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurNoir
- Matériau du cordonCarbone
- DescriptionUne gamme complète de constructions de courroies ouvertes qui peuvent facilement être coupées à la longueur requise. Les courroies synchrones longues et ouvertes sont particulièrement adaptées aux applications de mouvement linéaire, de positionnement et de convoyeur. Offert en Poly Chain® GT et en carbone, PowerGrip GT2™, PowerGrip HTD et PowerGrip Timing.
- Type de finExtrémité ouverte
- Type de tissuNylon
- Numéro de catalogue du fabricant92682040
- Numéro CUP du fabricant770075697176
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Température maximale+185°F / +85 °C
- Température minimale-65°F / -54 °C
- Nombre de Dents690
- Plage de température de fonctionnement-65 à +185 °F
- Matériau du cordon de renforcementCarbone
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonChaîne en poly GT
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentCurviligne
- CUP_NON770075697176
Aperçu
- La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
- Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
- Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
- Précision de positionnement élevée, ce qui rend la courroie idéale pour les applications avec des mouvements répétitifs; stabilité de la longueur grâce à l’utilisation de membres à haut module de traction
- Facile à fixer avec des fixations de serrage; solution propre et sans entretien pour la conversion de l’entraînement de la chaîne à rouleaux; aucune lubrification ni aucun tendeur requis.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesHistoire de réussite de la distribution de la chaîne Gates
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesLes courroies Power Round sont conçues pour les applications plus exigeantes.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Barrières : Plus qu’un produit. Notre plus grande réussite est votre succès.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.