Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie0.401 po / 10.2 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Longueur totale1750 mm
- Global Largeur20 mm
- Pas0.552 po / 14 mm
- Longueur du pas68.9 po / 1750 mm
- Largeur standardOUI
- Hauteur de la dent0.236 po / 6 mm
- Largeur0.787 po / 20 mm
Détails
- Détails supplémentairesPoly Chain® La nouvelle étape de la famille de courroies synchrones haute performance Poly Chain GT . Poly Chain ADV a une couleur de dent rouge distinctive et offre une augmentation de 15 % de la capacité de charge par rapport aux courroies Poly Chain GT Carbon actuelles. Les courroies Poly Chain ADV sont conçues pour remplacer les courroies Poly Chain GT Carbon sur les systèmes d’entraînement avec une performance inférieure à celle souhaitée, où une capacité de charge supplémentaire est nécessaire. Les courroies Poly Chain ADV utilisent des technologies améliorées jamais vues auparavant dans les courroies de transmission de puissance, faisant de Gates Poly Chain la courroie la plus avancée au monde.
- Côté arrière de la ceintureCôtelé
- Section de la ceinture14M
- Type de courroieADV
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurRouge
- Matériau du cordonCarbone
- DescriptionPoly Chain® La nouvelle étape de la famille de courroies synchrones haute performance Poly Chain GT . Poly Chain ADV a une couleur de dent rouge distinctive et offre une augmentation de 15 % de la capacité de charge par rapport aux courroies Poly Chain GT Carbon actuelles. Les courroies Poly Chain ADV sont conçues pour remplacer les courroies Poly Chain GT Carbon sur les systèmes d’entraînement avec une performance inférieure à celle souhaitée, où une capacité de charge supplémentaire est nécessaire. Les courroies Poly Chain ADV utilisent des technologies améliorées jamais vues auparavant dans les courroies de transmission de puissance, faisant de Gates Poly Chain la courroie la plus avancée au monde.
- Type de finInfini
- Type de tissuNylon
- Numéro de catalogue du fabricant94964125
- Numéro CUP du fabricant770075676720
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Température maximale+185°F / +85 °C
- Température minimale-65°F / -54 °C
- Nombre de Dents125
- Plage de température de fonctionnement-65 à +185 °F
- Matériau du cordon de renforcementCarbone
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonChaîne en poly GT
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentCurviligne
- CUP_NON770075676720
Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE ADV CHAÎNE POLY 14ADV-1750-20
- La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
- Le cordon de traction en carbone à la fine pointe de la technologie combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
- Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
- Le revêtement distinctif en nylon rouge réduit la friction et élimine le besoin de lubrification qui offre une puissance nominale de 15 % supérieure à celle du Poly Chain GT Carbon, le meilleur de l’industrie
- Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesHistoire de réussite de la distribution de la chaîne Gates
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesLes courroies Power Round sont conçues pour les applications plus exigeantes.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Barrières : Plus qu’un produit. Notre plus grande réussite est votre succès.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.