Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre5009/10
- Poids4291.36 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Catégorie de moteurMoteur moyenne tension
- Puissance du moteur250 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur2300/4160 V
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rpm synchrone3600 tr/min
Aperçu
- Caractéristiques de série
- Tension : 2,300/4,160V
- Fréquence : 60Hz
- 1.15SF au démarrage du DOL et dans la zone sécuritaire
- Isolation de classe F
- Imprégnation VPI
- Hausse de température de classe B à 1.00 pi2
- Hausse de température de classe F à 1.15 pi2
- S1 Service continu
- IP55 degrés de protection
- Montage F1 (conversion sur site de montage F1 à F2 disponible pour tous les moteurs 250HP et supérieurs)
- DOL. démarrage
- Accouplement direct
- Direction de rotation : CW pour les moteurs 2P (250 HP et plus) pour les moteurs 2P (200 HP), 4P et 6P
- Altitude : 3300 f.a.s.l.
- Température ambiante : 40ºC
- Efficacité supérieure NEMA (250 HP et plus)
- Roulements à billes antifriction lubrifiés à la graisse
- 100,000hs L10 roulements à vie
- Couleur finale : Bleu (RAL 5009)
- Boîtier de raccordement principal NEMA de type I (câbles desserrés)
- Relâchement automatique de la graisse
- Cosses de mise à la terre des deux côtés du cadre
- Garantie de 36 mois à compter de la date de fabrication Accessoires standard
- Détecteurs de température RTD Pt100 (02 par phase et 01 par palier)
- 120V Chauffe-eau
- Fourniture (surface plate) pour capteurs de vibrations
- Caractéristiques des goupilles d'alignement Severe-Duty
- Caractéristiques les plus pertinentes de IEEE841
- Niveau de vibration selon IEEE841
- Tuyaux de graissage allongés en acier inoxydable
- INPRO/SEAL sur les côtés DE et NDE
- Planéité de 0.005 po
- Fente en T de type drain fileté automatique (acier inoxydable)
- IEEE841 rapports d’essai Fonctions de fonctionnement V.F.D.
- 1.00SF au fonctionnement V.F.D.
- Hausse de température de classe B à 1.00SF
- Convient pour le fonctionnement avec F.V.D. : 10:1 VT avec hausse de température de classe B, 2:1 CT avec hausse de température de classe F
- Caractéristiques des zones dangereuses avec roulement N.D.E. isolé électriquement
- 1.00SF dans une zone dangereuse
- Hausse de température de classe B à 1.00SF
- Certification CSA : Classe I, Division 2, Grade A, B, C et D, T3 (sauf zone 600 HP 6P—safe uniquement)
- Ventilateur externe anti-étincelles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation- Brochure des solutions WEG pour l’eau
Les solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation