Motion
40012ET3X5809-W50MV

WEG ELECTRIC CORP
40012ET3X5809-W50MV

Moteur Severe Duty - 400 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 2300/4160 V, cadre 5009/10 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, service continu
N° D’ARTICLE MI06973775
N° MFR40012ET3X5809-W50MV
Prix96,327.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
40012ET3X5809-W50MV

Moteur Severe Duty - 400 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 2300/4160 V, cadre 5009/10 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, service continu
N° D’ARTICLE MI06973775
N° MFR40012ET3X5809-W50MV
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
Prix96,327.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    5009/10
  • Poids
    6537.16 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Catégorie de moteur
    Moteur moyenne tension
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    2300/4160 V
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
40012ET3X5809-W50MV
  • Caractéristiques de série
  • Tension : 2,300/4,160V
  • Fréquence : 60Hz
  • 1.15SF au démarrage du DOL et dans la zone sécuritaire
  • Isolation de classe F
  • Imprégnation VPI
  • Hausse de température de classe B à 1.00 pi2
  • Hausse de température de classe F à 1.15 pi2
  • S1 Service continu
  • IP55 degrés de protection
  • Montage F1 (conversion sur site de montage F1 à F2 disponible pour tous les moteurs 250HP et supérieurs)
  • DOL. démarrage
  • Accouplement direct
  • Direction de rotation : CW pour les moteurs 2P (250 HP et plus) pour les moteurs 2P (200 HP), 4P et 6P
  • Altitude : 3300 f.a.s.l.
  • Température ambiante : 40ºC
  • Efficacité supérieure NEMA (250 HP et plus)
  • Roulements à billes antifriction lubrifiés à la graisse
  • 100,000hs L10 roulements à vie
  • Couleur finale : Bleu (RAL 5009)
  • Boîtier de raccordement principal NEMA de type I (câbles desserrés)
  • Relâchement automatique de la graisse
  • Cosses de mise à la terre des deux côtés du cadre
  • Garantie de 36 mois à compter de la date de fabrication Accessoires standard
  • Détecteurs de température RTD Pt100 (02 par phase et 01 par palier)
  • 120V Chauffe-eau
  • Fourniture (surface plate) pour capteurs de vibrations
  • Caractéristiques des goupilles d'alignement Severe-Duty
  • Caractéristiques les plus pertinentes de IEEE841
  • Niveau de vibration selon IEEE841
  • Tuyaux de graissage allongés en acier inoxydable
  • INPRO/SEAL sur les côtés DE et NDE
  • Planéité de 0.005 po
  • Fente en T de type drain fileté automatique (acier inoxydable)
  • IEEE841 rapports d’essai Fonctions de fonctionnement V.F.D.
  • 1.00SF au fonctionnement V.F.D.
  • Hausse de température de classe B à 1.00SF
  • Convient pour le fonctionnement avec F.V.D. : 10:1 VT avec hausse de température de classe B, 2:1 CT avec hausse de température de classe F
  • Caractéristiques des zones dangereuses avec roulement N.D.E. isolé électriquement
  • 1.00SF dans une zone dangereuse
  • Hausse de température de classe B à 1.00SF
  • Certification CSA : Classe I, Division 2, Grade A, B, C et D, T3 (sauf zone 600 HP 6P—safe uniquement)
  • Ventilateur externe anti-étincelles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon