Motion
50018ET3X5009-W50MV-R

WEG ELECTRIC CORP
50018ET3X5009-W50MV-R

Moteur Severe Duty - 450 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 2300/4160 V, cadre 5009/10 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, service continu
N° D’ARTICLE MI06973777
N° MFR50018ET3X5009-W50MV-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
50018ET3X5009-W50MV-R

Moteur Severe Duty - 450 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 2300/4160 V, cadre 5009/10 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, service continu
N° D’ARTICLE MI06973777
N° MFR50018ET3X5009-W50MV-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    5009/10

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Catégorie de moteur
    Moteur moyenne tension
  • Puissance du moteur
    450 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    2300/4160 V
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR À TENSION MOYENNE 50018ET3X5009-W50MVR
  • Caractéristiques de série
  • Tension : 2,300/4,160V
  • Fréquence : 60Hz
  • 1.15SF au démarrage du DOL et dans la zone sécuritaire
  • Isolation de classe F
  • Imprégnation VPI
  • Hausse de température de classe B à 1.00 pi2
  • Hausse de température de classe F à 1.15 pi2
  • S1 Service continu
  • IP55 degrés de protection
  • Montage F1 (conversion sur site de montage F1 à F2 disponible pour tous les moteurs 250HP et supérieurs)
  • DOL. démarrage
  • Accouplement direct
  • Direction de rotation : CW pour les moteurs 2P (250 HP et plus) pour les moteurs 2P (200 HP), 4P et 6P
  • Altitude : 3300 f.a.s.l.
  • Température ambiante : 40ºC
  • Efficacité supérieure NEMA (250 HP et plus)
  • Roulements à billes antifriction lubrifiés à la graisse
  • 100,000hs L10 roulements à vie
  • Couleur finale : Bleu (RAL 5009)
  • Boîtier de raccordement principal NEMA de type I (câbles desserrés)
  • Relâchement automatique de la graisse
  • Cosses de mise à la terre des deux côtés du cadre
  • Garantie de 36 mois à compter de la date de fabricationAccessoires standard
  • Détecteurs de température RTD Pt100 (02 par phase et 01 par palier)
  • 120V Chauffe-eau
  • Fourniture (surface plate) pour capteurs de vibrations
  • Disposition pour goupilles d’alignementCaractéristiques de service intensif
  • Caractéristiques les plus pertinentes de IEEE841
  • Niveau de vibration selon IEEE841
  • Tuyaux de graissage allongés en acier inoxydable
  • INPRO/SEAL sur les côtés DE et NDE
  • Planéité de 0.005 po
  • Fente en T de type drain fileté automatique (acier inoxydable)
  • IEEE841 rapports d’essaiV.F.D. Caractéristiques de fonctionnement
  • 1.00SF au fonctionnement V.F.D.
  • Hausse de température de classe B à 1.00SF
  • Convient pour le fonctionnement avec F.V.D. : 10:1 VT avec hausse de température de classe B, 2:1 CT avec hausse de température de classe F
  • Roulement N.D.E. isolé électriquementCaractéristiques des zones dangereuses
  • 1.00SF dans une zone dangereuse
  • Hausse de température de classe B à 1.00SF
  • Certification CSA : Classe I, Division 2, Grade A, B, C et D, T3 (sauf zone 600 HP 6P—safe uniquement)
  • Ventilateur externe anti-étincelles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon