Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale92.50 po x 36.00 po x 30.00 po
Détails
- Tension de commande110 V
- Courant de pleine charge150 A
- Puissance600 ch à 2300 V
- Phase d’entrée3
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Tension d’alimentation2300 V
Aperçu
- Les démarreurs progressifs sont des démarreurs statiques qui accélèrent, décélèrent et protègent les moteurs à induction triphasés
- La commande de la tension appliquée au moteur au moyen de réglages de l’angle de tir des thyristors permet au démarreur progressif de démarrer et d’arrêter un moteur électrique en douceur
- Convient aux moteurs moyenne tension
- Réduit la tension appliquée au moteur au démarrage
- Par conséquent, le courant et le couple du moteur sont réduits pour un démarrage en douceur, éliminant les impacts du courant d’appel sur l’alimentation et les impacts des chocs mécaniques sur la charge et le couplage
- Aide à réduire l’entretien des roulements, des accouplements, des boîtes d’engrenages, des poulies, des courroies et des chaînes, en plus de protéger le moteur
- Boîtier NEMA 12
- Alimentation triphasée, alimentation de commande monophasée 110VAC
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation