Motion
SSW7000C180T211N2

WEG ELECTRIC CORP
SSW7000C180T211N2

Démarreur progressif - 750 ch à 2300 V, courant pleine charge de 180 A, tension d’alimentation de 2300 V, entrée de phase 3
N° D’ARTICLE MI06973791
N° MFRSSW7000C180T211N2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
SSW7000C180T211N2

Démarreur progressif - 750 ch à 2300 V, courant pleine charge de 180 A, tension d’alimentation de 2300 V, entrée de phase 3
N° D’ARTICLE MI06973791
N° MFRSSW7000C180T211N2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    92.50 po x 36.00 po x 30.00 po

Détails

  • Tension de commande
    110 V
  • Courant de pleine charge
    180 A
  • Puissance
    750 ch à 2300 V
  • Phase d’entrée
    3
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    2300 V

Aperçu

Description du fabricant
SSW7000C180T211N2 SOFTSTARTER 180AMPS
  • Les démarreurs progressifs sont des démarreurs statiques qui accélèrent, décélèrent et protègent les moteurs à induction triphasés
  • La commande de la tension appliquée au moteur au moyen de réglages de l’angle de tir des thyristors permet au démarreur progressif de démarrer et d’arrêter un moteur électrique en douceur
  • Convient aux moteurs moyenne tension
  • Réduit la tension appliquée au moteur au démarrage
  • Par conséquent, le courant et le couple du moteur sont réduits pour un démarrage en douceur, éliminant les impacts du courant d’appel sur l’alimentation et les impacts des chocs mécaniques sur la charge et le couplage
  • Aide à réduire l’entretien des roulements, des accouplements, des boîtes d’engrenages, des poulies, des courroies et des chaînes, en plus de protéger le moteur
  • Boîtier NEMA 12
  • Alimentation triphasée, alimentation de commande monophasée 110VAC