Motion
25-510-60PSI

NOSHOK INC
25-510-60PSI

Manomètres de pression remplis de liquide et secs en acier inoxydable série 400/500
N° D’ARTICLE MI06976810
N° MFR25-510-60PSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-510-60PSI

Manomètres de pression remplis de liquide et secs en acier inoxydable série 400/500
N° D’ARTICLE MI06976810
N° MFR25-510-60PSI
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Tout en acier inoxydable (SS), sec/remplissable, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement hautement polies et butée zéro interne standard
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré microréglable, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 160
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
25-510-60PSI JAUGE 0-60
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 160 psi
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/2 po National Pipe Thread (NPT)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté