Motion
VFR3200-3FZ-03

SMC CORP OF AMERICA
VFR3200-3FZ-03

MONTAGE DE BASE ENFICHABLE À DOUBLE VANNE
N° D’ARTICLE MI06977490
N° MFRVFR3200-3FZ-03
Prix161.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR3200-3FZ-03

MONTAGE DE BASE ENFICHABLE À DOUBLE VANNE
N° D’ARTICLE MI06977490
N° MFRVFR3200-3FZ-03
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
Prix161.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
BASE ENFICHABLE DOUBLE VALVE VFR3200-3FZ-03
  • VFR3000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté