Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Taille du portN° 10–32 UNF
- Accident vasculaire cérébral1.000 po
Détails
- Détails supplémentairesLa version à tige unique de la série NCQ8 de SMC est un cylindre d’échange compact à corps carré qui permet un montage de centre à centre. Le montage de l’interrupteur automatique est facile et peut être monté sur plusieurs côtés. L’utilisation de la méthode de l’anneau de retenue améliore les performances d’entretien. Le remplacement des joints est facile à obtenir en retirant le collier.
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ8
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Action du pistonRessort à action unique allongé
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardUNF
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ8
Aperçu
- Type de tige unique à action unique
- Plage de course du cylindre : 1/8” à 2”
- Pression de service maximale : 200PSI
- Plage de température de fonctionnement : 15 - 150°F
- Capacité d’interrupteur automatique