Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9 po
- Largeur totale4.38 po
- Couple de calage173.0 po
- Couple de démarrage129 po
Détails
- Consommation d'air95.0 pcm
- Vitesse libre375 tr/min
- Puissance maximale3.50 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Vitesse au couple maximal187.5 tr/min
Aperçu
- La série 4800 est dotée d’un système d’engrenage planétaire en ligne durable et d’un moteur à aubes robuste, ce qui en fait l’un des moteurs les plus durables sur le marché.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation