Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.42 po
- Longueur totale8.82 po
- Largeur totale2.75 po
- Taille (ISO-4401)D05
- Taille de la vanneD05
Détails
- ActionnementLevier/bouton
- Matériau du corpsFer gris
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Numéro de conception10
- Type de connecteur électriqueAucun
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Débit maximum4.03 pcm
- Pression de fonctionnement maximale5076 psi
- Température de fonctionnement min.68 °F
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG17V4-01 10
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort de bout en bout
- Type de bobineB Extrémité du port
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation