Motion
PLP503
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique Absorb-&-Lock® – Contenant de 4 lb, Application : solidifiant, capacité d’absorption de 8 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI06978368
N° MFRPLP503
Prix502.58 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique Absorb-&-Lock® – Contenant de 4 lb, Application : solidifiant, capacité d’absorption de 8 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI06978368
N° MFRPLP503
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
Prix502.58 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4 lb
  • Poids
    18 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    8 gal (É.-U.)
  • Application
    Solidification
  • Couleur
    Blanc
  • Liquides absorbés
    Biolfluides comme le sang, l’urine, les vomissements

Aperçu

Description du fabricant
PLP503 TROUSSES DE DÉVERSEMENT ET NETTOYAGE
  • Solidifie de façon permanente pour emprisonner les liquides absorbés afin qu’ils ne coulent pas ou ne se liquéfient pas lorsque les absorbants sont manipulés ou placés sous pression
  • Contient du chlore pour tuer les agents pathogènes, réduire les odeurs et vous aider à respecter les normes de l’OSHA Le parfum propre aide à réduire les odeurs désagréables pendant et après le nettoyage
  • Produit respectueux de l’environnement qui absorbe les liquides biologiques, y compris le sang, l’urine et les vomissements
  • Forme une masse solide et non dilatante pour une récupération et un nettoyage plus faciles et moins coûteux
  • Peut vous aider à répondre aux exigences de l’EPA lors de la solidification des déchets avant l’expédition ou la décharge
  • La bouteille à mélanger facilite l’application de l’absorbant directement sur la zone de déversement
  • La valeur Btu élevée produit moins de 0.1 % de cendres, idéale pour le mélange et l’incinération des carburants

You May Also Like