Motion
NPTR-1.00

PCI
NPTR-1.00

Rouleau à rail simple - série NPTR, diamètre de rouleau de 1.0000 po, largeur de rouleau de 0.7500 po, diamètre de goujon de 0.4375 po, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI06978462
N° MFRNPTR-1.00
Prix73.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
NPTR-1.00

Rouleau à rail simple - série NPTR, diamètre de rouleau de 1.0000 po, largeur de rouleau de 0.7500 po, diamètre de goujon de 0.4375 po, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI06978462
N° MFRNPTR-1.00
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
Prix73.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    430 lbf
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    NPTR
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    841946134615

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM NPTR-1.00
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application