Motion
GR 1-5/8
Tête hexagonale suiveur de came plate longue durée - Série RBC, 1.6250 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06978484
N° MFRRBC 1-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de came plate longue durée - Série RBC, 1.6250 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06978484
N° MFRRBC 1-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Trous de lubrification
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    637400022105
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    RBC
  • Type de goujon
    Simple
  • CUP_NON
    637400022105

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RBC 1 5/8